Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5436M-TT Hihnakäyttöinen hylsy 1/2 tuuman asema 36 mm 12-piste | AF8AEM 24AH99

PROTO J5436M-TT Tether Ready -kanta 1/2 tuuman vetolaite 36 mm 12 piste

Varastossa
Tuote: AF8AEM Malli: J5436M-TTRistiviite: 24AH99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvalmis liitäntä
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysi puola
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus2 15 / 64 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko36mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoHinta
PROTO J5410M-TT Hihnakäyttöinen hylsy 1/2 tuuman asema 10 mm 12-piste | AF8ADM 24AH76 J5410M-TT12Hex1 31 / 64 "10€38.10
PROTO J5411M-TT Hihnakäyttöinen hylsy 1/2 tuuman asema 11 mm 12-piste | AF8ADN 24AH77 J5411M-TT12Hex1 31 / 64 "11€38.68
PROTO J5412M-TT Kytkentävalmis pistorasia 1/2 tuuman asema 12 mm 12 pistettä | AF8ADP 24AH78 J5412M-TT12Hex1 31 / 64 "12 "€38.68
PROTO J5413M-TT Hihnakäyttöinen hylsy 1/2 tuuman asema 13 mm 12-piste | AF8ADQ 24AH79 J5413M-TT12Hex1 31 / 64 "13€38.26
PROTO J5414M-TT Hihnakäyttöinen hylsy 1/2 tuuman asema 14 mm 12-piste | AF8ADR 24AH80 J5414M-TT12Hex1.5 "14mm€38.40
PROTO J5415M-TT Hihnakäyttöinen hylsy 1/2 tuuman asema 15 mm 12-piste | AF8ADT 24AH81 J5415M-TT12Hex1.5 "15mm€38.68
PROTO J5416M-TT Hihnakäyttöinen hylsy 1/2 tuuman asema 16 mm 12-piste | AF8ADU 24AH82 J5416M-TT12Hex1.5 "16mm€24.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5436M-TT Tether Ready -kanta 1/2 tuuman vetolaite 36 mm 12 piste
€65.76 / yksikkö