Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5338-TT Tether Ready -liitin 1/2 tuuman asema 1-3 / 16 tuumaa | AF8AFZ 24AJ35

PROTO J5338-TT Tether Ready -kanta 1/2 tuuman vetolaite 1-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8AFZ Malli: J5338-TTRistiviite: 24AJ35

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvalmis liitäntä
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysi puola
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus3.25 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1.187 "
Pistorasian syvyysSyvä
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J5412-TT Kytkentävalmis liitäntä 1/2 tuuman asema 3/8 tuumainen 12-pisteinen AF8AEP 24AJ02 J5412-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1 31 / 64 "3 / 8 "Standardi€37.38
PROTO J5414-TT Kytkentävalmis liitäntä 1/2 tuuman asema 7/16 tuumaa | AF8AEQ 24AJ03 J5414-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1 31 / 64 "7 / 16 "Standardi€37.77
PROTO J5416-TT Kytkentävalmis pistorasia 1/2 tuuman asema 1/2 tuuman 12-pisteinen AF8AER 24AJ04 J5416-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1 31 / 64 "1 / 2 "Standardi€37.63
PROTO J5418-TT Kytkentävalmis liitäntä 1/2 tuuman asema 9/16 tuumaa | AF8AET 24AJ05 J5418-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1.5 "9 / 16 "Standardi€37.77
PROTO J5420-TT Hihnakäyttöinen liitäntä 1/2 tuuman asema 5/8 tuuman vakio | AF8AEU 24AJ06 J5420-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1.5 "5 / 8 "Standardi€38.88
PROTO J5422-TT Kytkentävalmis liitäntä 1/2 tuuman asema 11/16 tuumaa | AF8AEV 24AJ07 J5422-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1.5 "11 / 16 "Standardi€39.43
PROTO J5424-TT Hihnakäyttöinen liitäntä 1/2 tuuman asema 3/4 tuumainen 12-pisteinen AF8AEW 24AJ08 J5424-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1.5 "3 / 4 "Standardi€40.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5338-TT Tether Ready -kanta 1/2 tuuman vetolaite 1-3/16 tuumaa
€61.65 / yksikkö