Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5259W Wobble Socket -laajennus 3/8 x 1-3 / 4 tuumaa | AA8VGX 1AH80

PROTO J5259W huojuntapistorasian jatke 3/8 x 1-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8VGX Malli: J5259WRistiviite: 1AH80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWobble Socket -laajennus
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunkromi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunKokonaispituusHinta
PROTO J4760W Wobbble Socket Extension 1/4 x 3 In | AA8LQT 19C384 J4760W1 / 4 "Täysin kiillotettu3"€17.25
PROTO J5261W Wobble Socket -laajennus 3/8 x 8 tuumaa | AA8VHA 1AH83 J5261W3 / 8 "kromi8"€27.29
PROTO J5263W Wobbble Socket Extension 3/8 x 17-3 / 16 In | AA8VHC 1AH85 J5263W3 / 8 "kromi17.187 "€35.96
PROTO J5461W Wobble Socket -laajennus 1/2 x 5 tuumaa | AA8WRN 1AM45 J5461W1 / 2 "kromi5"€19.69
PROTO J5464W Wobbble Socket Extension 1/2 x 20 In | AA8WRQ 1AM47 J5464W1 / 2 "kromi20 "€56.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5259W huojuntapistorasian jatke 3/8 x 1-3/4 tuumaa
€12.21 / yksikkö