Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5244 Drag Link Socket 3/8 Dr 11/16 tuuman uritettu AA8VHJ 1AH92

PROTO J5244 Drag Link Socket 3/8 Dr 11/16 tuuman ura

Varastossa
Tuote: AA8VHJ Malli: J5244Ristiviite: 1AH92
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
€24.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä Link Socket
Bit tyyliura-
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Pisteiden määrä1
Kokonaispituus1.125 "
SAE tai metrinenSAE
Koko11 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko11 / 16 "
Vihjetyyppiura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5244 Drag Link Socket 3/8 Dr 11/16 tuuman ura
€24.02 / yksikkö