Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5216SPL -holkki 3/8 tuuman asema 1/2 tuuman 12-pisteen vakio | AE4QCG 5ME57

PROTO J5216SPL-kanta 3/8 tuuman asema 1/2 tuuman 12 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AE4QCG Malli: J5216SPLRistiviite: 5ME57

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä12
Output Type# 16 Spline Hex
Kokonaispituus1 1 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1 / 2 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J5232B -rasia 3/8 tuuman asema 1 tuumainen 12-pistevakio | AA8LVG 19C468 J5232BMustaoksidi12Hex1 13 / 16 "1"Standardi€15.62
PROTO J5208B -rasia 3/8 tuuman asema 1/4 tuumaa 12-pistevakio | AA8LVJ 19C470 J5208BMustaoksidi12Hex1 3 / 32 "1 / 4 "Standardi€8.65
PROTO J5026B Socket 3/8 tuuman asema 13/16 tuuman 12 pisteen syvä | AA8LVR 19C477 J5026Bkromi12Hex2.75 "13 / 16 "Syvä€19.43
PROTO J5030B Socket 3/8 tuuman asema 15/16 tuuman 12 pisteen syvä | AA8LVY 19C483 J5030Bkromi12Hex2.75 "15 / 16 "Syvä€24.43
PROTO J5016DPL Socket 3/8 tuuman asema 1/2 tuuman 12 pisteen syvä | AA8LWU 19C503 J5016DPLkromi12# 16 Spline Hex2.125 "1 / 2 "Syvä€103.07
PROTO J5012DPL Socket 3/8 tuuman asema 3/8 tuuman 12 pisteen syvä | AA8LWV 19C504 J5012DPLkromi12# 12 Spline Hex2.125 "3 / 8 "Syvä€101.82
PROTO J5020DPL -hylsy 3/8 tuuman asema 5/8 tuuman 12 -pisteinen syvä | AA8LWW 19C505 J5020DPLkromi12# 22 Spline Hex2.375 "5 / 8 "Syvä€94.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5216SPL-kanta 3/8 tuuman asema 1/2 tuuman 12 pisteen vakio
€70.85 / yksikkö