Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5207M -rasia 3/8-tuumainen 7 mm: n 12-pistevakio | AF2CGH 6RCK3

PROTO J5207M kanta 3/8 tuuman veto 7 mm 12 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AF2CGH Malli: J5207MRistiviite: 6RCK3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus1 3 / 32 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko7mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J52055MH -rasia 3/8-tuumainen, 5.5 mm 6-pisteinen vakio | AF2CFC 6RCG4 J52055MH61 3 / 32 "5.5mmStandardi€10.22
PROTO J5206M -rasia 3/8-tuumainen 6 mm: n 12-pistevakio | AF2CGG 6RCK2 J5206M121 3 / 32 "6Standardi€10.71
PROTO J5225M -rasia 3/8 tuuman 25 mm: n 12-pistevakio | AF2CGR 6RCL1 J5225M121 7 / 32 "25mmStandardi€13.76
PROTO J5226M -rasia 3/8-tuumainen, 26 mm 12-pisteinen vakio | AF2CGT 6RCL2 J5226M121 7 / 32 "26mmStandardi€15.59
PROTO J5006M Socket 3/8 Inch Drive 6mm 12 Point Deep | AF2CGU 6RCL3 J5006M122.125 "6Syvä€14.06
PROTO J5023M Socket 3/8 Inch Drive 23mm 12 Point Deep | AF2CHC 6RCN1 J5023M122.75 "23mmSyvä€24.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5207M kanta 3/8 tuuman veto 7 mm 12 pisteen vakio
€10.46 / yksikkö