Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J501 / 2S2 aloitusreikä S2 1/4 x 6-1 / 2 sisään | AE8KDD 6DJX5

PROTO J501/2S2 Starter Punch S2 1/4 x 6-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8KDD Malli: J501/2S2Ristiviite: 6DJX5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAloituslävistin
rakentaminenS2 karkaistu työkaluteräs
Hex1 / 2 "
Pituus6.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Modifioitu parabolinen iskevä pää, musta oksidi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
PROTO J501 / 4S2 aloitusreikä S2 3/32 x 5 tuumaa | AE8KDE 6DJX6 J501 / 4S21 / 4 "5"3 / 32 "€12.55
PROTO J503 / 16S2 aloitusreikä S2 1/16 x 4-1 / 4 tuumaa | AE8KDF 6DJX7 J503 / 16S23 / 16 "4.25 "1 / 16 "€12.25
PROTO J503 / 8S2 aloitusreikä S2 3/16 x 5-5 / 8 tuumaa | AE8KDG 6DJX8 J503 / 8S23 / 8 "5.625 "3 / 16 "€15.89
PROTO J505 / 16S2 aloitusreikä S2 1/8 x 5-1 / 8 tuumaa | AE8KDH 6DJX9 J505 / 16S25 / 16 "5.125 "1 / 8 "€14.62
PROTO J507 / 16S2 aloitusreikä S2 7/32 x 6 tuumaa | AE8KDJ 6DJY0 J507 / 16S27 / 16 "6"7 / 32 "€15.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J501/2S2 Starter Punch S2 1/4 x 6-1/2 tuumaa
€16.07 / yksikkö