Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J49901 / 4-TT Kytkentävalmis pistorasia 3/8 tuuman asema 1/4 tuumaa | AF8AGG 24AJ42

PROTO J49901/4-TT Tether Ready -kanta 3/8 tuuman vetolaite 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8AGG Malli: J49901/4-TTRistiviite: 24AJ42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvalmis liitäntä
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysi puola
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määräNA
Output TypeKärkihylsy - kuusiokolo
Kokonaispituus2 23 / 32 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1 / 4 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0518
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J5210-TT Tether Ready Socket 3 / 8dr 5/16 12-pistevakio | AB7UFW 24AH49 J5210-TTkromiTeräs12Hex1 3 / 32 "5 / 16 "Standardi€34.13
PROTO J5208-TT Kytkentävalmis pistorasia 3/8 tuuman asema 1/4 tuumaa 12 pistettä | AF8ACH 24AH48 J5208-TTTäysi puolaAlloy Steel12Hex1 3 / 32 "1 / 4 "Standardi€34.94
PROTO J5212-TT Kytkentävalmis pistorasia 3/8 tuuman asema 3/8 tuuman 12 pisteen | AF8ACJ 24AH50 J5212-TTTäysi puolaAlloy Steel12Hex1 3 / 32 "3 / 8 "Standardi€36.21
PROTO J5214-TT Kytkentävalmis pistorasia 3/8 tuuman asema 7/16 tuuman 12 pisteen | AF8ACK 24AH51 J5214-TTTäysi puolaAlloy Steel12Hex1 3 / 32 "7 / 16 "Standardi€35.06
PROTO J5216-TT Kytkentävalmis pistorasia 3/8 tuuman asema 1/2 tuumaa 12 pistettä | AF8ACL 24AH52 J5216-TTTäysi puolaAlloy Steel12Hex1.125 "1 / 2 "Standardi€34.43
PROTO J5218-TT Kytkentävalmis pistorasia 3/8 tuuman asema 9/16 tuuman 12 pisteen | AF8ACM 24AH53 J5218-TTTäysi puolaAlloy Steel12Hex1.125 "9 / 16 "Standardi€36.20
PROTO J5220-TT Kytkentävalmis pistorasia 3/8 tuuman asema 5/8 tuuman 12 pisteen | AF8ACN 24AH54 J5220-TTTäysi puolaAlloy Steel12Hex1.125 "5 / 8 "Standardi€36.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J49901/4-TT Tether Ready -kanta 3/8 tuuman vetolaite 1/4 tuumaa
€45.83 / yksikkö