Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J49116S2 nastan rei'itin S2 1/16 x 43-3 / 4 tuumaa | AE8KCY 6DJX0

PROTO J49116S2 Pin Punch S2 1/16 x 43-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8KCY Malli: J49116S2Ristiviite: 6DJX0

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Punch
rakentaminenS2 karkaistu työkaluteräs
Hex1 / 4 "
Pituus3.75 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Modifioitu parabolinen iskevä pää, musta oksidi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
PROTO J49014S2 nastan rei'itin S2 1/4 x 6-7 / 16 In | AE8KCV 6DJW7 J49014S27 / 16 "6.437 "1 / 4 "€18.51
PROTO J49018S2 nastan läpivienti S2 1/8 x 4-3 / 4 sisään | AE8KCW 6DJW8 J49018S25 / 16 "4.75 "1 / 8 "€14.19
PROTO J49038S2 nastan läpivienti S2 3/8 x 7-1 / 2 sisään | AE8KCX 6DJW9 J49038S21 / 2 "7.5 "3 / 8 "€20.04
PROTO J49316S2 nastanäppäin S2 3/16 x 5-7 / 16 tuumaa AE8KCZ 6DJX1 J49316S23 / 8 "5.437 "3 / 16 "€17.43
PROTO J49332S2 nastanäppäin S2 3/32 x 4-1 / 4 sisään | AE8KDA 6DJX2 J49332S21 / 4 "4.25 "3 / 32 "€12.98
PROTO J49532S2 -nastareikä S2 5/32 x 5-1 / 4 tuumaa | AE8KDB 6DJX3 J49532S25 / 16 "5.25 "5 / 32 "€15.03
PROTO J49732S2 nastanäppäin S2 7/32 x 5-7 / 8 tuumaa | AE8KDC 6DJX4 J49732S23 / 8 "5.875 "7 / 32 "€16.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J49116S2 Pin Punch S2 1/16 x 43-3/4 tuumaa
€11.33 / yksikkö