PROTO J47303 Pistorasiasarja Sae ja Metric Chrome 302kpl. | AG3QEY 33TA25

PROTO J47303 Pistorasiasarja Sae Ja Metric Kromi 302kpl.

Varastossa
Tuote: AG3QEY Malli: J47303Ristiviite: 33TA25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,423.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Mukana syvät pistorasiatyylit6, 12
Aseman koko1/4", 3/8", 1/2"
Suorittaa loppuunkromi
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä302
SAE tai metrinenSAE ja metrinen
Sisältää pistorasiatPidennykset: 1/4 "Dr - 3, 6, 3/8" Dr - 3, 6, 8, 1/2 "Dr - 2-1 / 2, 5" Räikkä: 1/4, 3/8, 1 / 2 tuuman 3/8 tuuman kuusiokärki: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm, 1/8, 5/32, 3/8, 5/16, 1/4, 7/32, 3/16 "Pc pitkä kuusiokoloavain, 7 kpl lyhyt kuusiokoloavain, 15 kpl metrinen kuusiokoloavainsarja 1/2", Dr 6 kpl: 1-
Std. Mukana pistorasiatyylit6, 12
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.63
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräSisältää pistorasiatHinta
PROTO J47216 Pistorasiasarja Sae ja Metric Chrome 205kpl. | AG3QEV 33TA22 J472162051/2 "Dr 6 Pt Syvä: 9/16, 3/4, 15/16, 1-1 / 16, 1/2" Dr 6 Pt: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 , 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4, 1-1 / 2 , 1/2 "Dr 12 Pt Syvä: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1/2 "Dr 12 Pt: 10, 11, 12€3,277.72
PROTO J47216-1 Pistorasiasarja Sae ja Metric Asme 205 kpl. | AG3QEW 33TA23 J47216-12051/2 "Dr 6 Pt Syvä: 9/16, 3/4, 15/16, 1-1 / 16, 1/2" Dr 6 Pt: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 , 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4, 1-1 / 2 , 1/2 "Dr 12 Pt Syvä: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1/2 "Dr 12 Pt: 10, 11, 12€3,462.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J47303 Pistorasiasarja Sae Ja Metric Kromi 302kpl.
€4,423.93 / yksikkö