Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J46328 kuusiokoloavain L 17mm 6-9 / 64 tuuman pituus | AA9UYV 1FX81

PROTO J46328 kuusioavain L 17mm 6-9/64 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA9UYV Malli: J46328Ristiviite: 1FX81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavain
Käden pituus6 9 / 64 "
Terän materiaaliTeräs
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Käsittele väriäMusta
kahvan pituus2 13 / 32 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppitavallinen
SAE tai metrinenmetrinen
ShapeL
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko17mm
Toimintakulma90 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSAE tai metrinenKäden pituusTerän materiaaliShapeSidonta pystyyVihjeiden kokoKäsittele väriäkahvan pituusHinta
PROTO J46518 kuusiokoloavain T 6mm 6 tuuman pituus | AA9UYB 1FX64 J46518metrinen6"TeräsTVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)6mmsininen4"€15.42
PROTO J46516 Kuusiokoloavain T 5 mm 6 tuuman pituus | AA9UYC 1FX65 J46516metrinen6"TeräsTVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)5mmsininen4"€13.26
PROTO J46514 kuusiokoloavain T 4mm 6 tuuman pituus | AA9UYD 1FX66 J46514metrinen6"TeräsTVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)4mmsininen3"€10.20
PROTO J46512 kuusiokoloavain T 3mm 6 tuuman pituus | AA9UYE 1FX67 J46512metrinen6"TeräsTVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3mmsininen3"€9.77
PROTO J46510 kuusiokoloavain T 2.5 mm 6 tuuman pituus | AA9UYF 1FX68 J46510metrinen6"TeräsTVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)2.5mmsininen3"€9.27
PROTO J46508 kuusiokoloavain T 2mm 6 tuuman pituus | AA9UYG 1FX69 J46508metrinen6"TeräsTVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)2mmsininen3"€9.25
PROTO J46424 kuusiokoloavain T 3/8 tuumaa 6 tuuman pituus | AA9UYH 1FX70 J46424SAE6"TeräsTVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 8 "punainen6"€23.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J46328 kuusioavain L 17mm 6-9/64 tuuman pituus
€14.67 / yksikkö