PROTO J4245 yleiskäyttöinen vetolaitesarja 3/6/10 tonnia | AD2LBW 3R715

PROTO J4245 Gen Purpose Puller Set 3/6/10 Ton

Varastossa
Tuote: AD2LBW Malli: J4245Ristiviite: 3R715

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,609.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen vedinsarja
Koko3, 6, 10 tonnia.
Leuka tavoittaaeri
Leuan levityseri
Leuan tyyliDual Reach, Kapea, Sisällä, Sisällä Koukku
Leukojen määrä18
Ruuvin koko3 kannen ruuvia 3 / 8-24NF X 3 ", 3 kannen ruuvia 3 / 8-16NC X 4" ja 2 15/16 "kannen ruuvia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.34
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)73.15
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4245 Gen Purpose Puller Set 3/6/10 Ton
€2,609.88 / yksikkö