Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4059 Ohjainlaakerin vedin 1 / 2-1 1/2 tuumaa | AD2LBD 3R686

PROTO J4059 ohjauslaakerin vedin 1/2-1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2LBD Malli: J4059Ristiviite: 3R686

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainlaakerin vedin
Leuan levitys1/2" to 1-1/2"
Leuan tyyliPalautumaton
LukitusEi
Leukojen määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4059 ohjauslaakerin vedin 1/2-1 1/2 tuumaa
€119.10 / yksikkö