Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4056-6 Kääntyvä vedinleuka 6 tuuman ulottuvuus | AB3AAW 1Q576

PROTO J4056-6 Käännettävä vetoleuka, 6 tuuman ulottuvuus

Varastossa
Tuote: AB3AAW Malli: J4056-6Ristiviite: 1Q576

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä vedin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J4056-4 Kääntyvä vedinleuka 4 tuuman ulottuvuus | AB3AAV 1Q575 J4056-4€23.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4056-6 Käännettävä vetoleuka, 6 tuuman ulottuvuus
€29.90 / yksikkö