Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J363 vaihtokärjet 0.120 tuumaa AD2KVF 8 PC:lle | AA2FZC 10G624

PROTO J363 vaihtokärjet 0.120 tuumaa AD2KVF 8 kpl:lle

Varastossa
Tuote: AA2FZC Malli: J363Ristiviite: 10G624

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtovinkit
MateriaaliTeräs
Tyyppi0.120 "Koko, 8 kpl

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J363 vaihtokärjet 0.120 tuumaa AD2KVF 8 kpl:lle
€46.86 / yksikkö