Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3538M -avainavain, koko 38mm AA8LKN 19C246

PROTO J3538M Huoltoavaimen koko 38mm satiini

Varastossa
Tuote: AA8LKN Malli: J3538MRistiviite: 19C246

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltoavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma30 Tutkinnot
pään leveys2.5 "
Pituus7.625 "
MateriaaliTaottu seosteräs
Koko38mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään leveysPituusKokoHinta
PROTO J3522M -avainavain 6-1 / 4 tuuman pituus satiini 22mm | AA8LKH 19C241 J3522M1 11 / 16 "6.25 "22mm€59.19
PROTO J3524M -avainavain Satiini 6-7 / 8 Tuumaa 24mm | AA8LKJ 19C242 J3524M1.875 "6.875 "24mm€67.53
PROTO J3527M -avainavain 6-7 / 8 tuuman pituus, koko 27mm | AA8LKK 19C243 J3527M1.875 "6.875 "27mm€62.69
PROTO J3532M -avainavain 7 tuuman pituus 32 mm | AA8LKL 19C244 J3532M2 1 / 16 "7"32mm€65.34
PROTO J3537M -avainavain Satiini 7-5 / 8 Tuumaa 37mm | AA8LKM 19C245 J3537M2.5 "7.625 "37mm€72.61
PROTO J3540M -avainavain, koko 40 mm, satiini | AA8LKP 19C247 J3540M2.625 "7.625 "40mm€69.16
PROTO J3541M -avainavain Satiinikoko 41mm | AA8LKQ 19C248 J3541M2.625 "7.625 "41mm€77.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3538M Huoltoavaimen koko 38mm satiini
€74.00 / yksikkö