Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J318SS Sähköasentajan sakset, mustat 6-7 / 64 tuumaa | AH9LKU 40JD66

PROTO J318SS Sähköasentaja Sakset Musta 6-7/64 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH9LKU Malli: J318SSRistiviite: 40JD66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajat Sakset
SäädettäväEi
Terän materiaaliRuostumaton teräs
LeikkaamisreunaMikro hammastettu
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliMuovi
Kahva tyyliPieni kahva
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus2 3 / 64 "
Kokonaispituus6 7 / 64 "
Ensisijainen sovellusSähkö-
Kärjen muototerävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J318SS Sähköasentaja Sakset Musta 6-7/64 tuuman pituus
€94.67 / yksikkö