Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2804SMP minipihdit, ESD-turvallinen, teräs, punainen kahva - 4 kpl | AC3HAE 2TJ50

PROTO J2804SMP minipihdit, ESD-turvallinen, teräs, punainen kahva - 4 kpl

Varastossa
Tuote: AC3HAE Malli: J2804SMPRistiviite: 2TJ50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-tarkkuuspihtisarja
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppipehmustetut
Leuka Bend0 aste.
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä4
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
JännitearvotJänniteluokka ei ole 1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarkkuuspihtisarja, jossa on liukastumattomat sähköstaattisen purkauksen (ESD) pehmustetut kahvat mukavuutta ja helppoa käyttöä
    • Hot-drop taotut pihdit kiillotetulla viimeistelyllä lujuuden ja puhdistamisen helpottamiseksi
    • Raskaat karkaistut leuat tarjoavat lujuutta ja kestävyyttä
    • Kaksoislehtinen muotoilu parantaa kestävyyttä täydellä ja puolihuuhkaisulla leikkausreunalla
    • Täyttää ANSI-, ESD S.541- ja MILF-PRF-81705D-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
PROTO J2806SMP 6-osainen ESD-pienoispihtisarja | AC3HAF 2TJ51 J2806SMP6€303.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2804SMP minipihdit, ESD-turvallinen, teräs, punainen kahva - 4 kpl
€214.59 / yksikkö