Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J262XL Pihdit lukitusketju 9-27 / 32 tuuman pituus kromi | AA2GAC 10G678

PROTO J262XL Pihdit Lukitusketju 9-27/32 tuumaa pitkä kromi

Varastossa
Tuote: AA2GAC Malli: J262XLRistiviite: 10G678

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit lukitaan
rakentaminenNikkelikromi
Suorittaa loppuunMusta epoksi
KahvaNikkelikromi
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti6-19 / 64 "
Leuan pituus2.156 "
Leuan vapautusvipuJousikuormitettu vapautusvipu
Leuan paksuus5 / 16 "
LeukatyyppiKetjun nenä
Leuan leveys45 / 64 "
Pituus9 27 / 32 "
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä1
RuuvimekanismiKierrepultti lukitusmutterilla
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiLukitusketju
LankaleikkuriEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.45
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaES

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Drop taottu leuka

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J262XL Pihdit Lukitusketju 9-27/32 tuumaa pitkä kromi
€114.91 / yksikkö