Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2592 hylsyklipsi 1/2 tuuman asema | AD2LAP 3R641

PROTO J2592 pistorasia, 1/2 tuuman asema

Varastossa
Tuote: AD2LAP Malli: J2592Ristiviite: 3R641

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistokeliitin
Aseman koko1 / 2 "
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräHinta
PROTO J2590 -hylsyklipsi 1/4 tuuman asema | AD2LAM 3R639 J25901 / 4 "1€0.25
PROTO J2591 hylsyklipsi 3/8 tuuman asema | AD2LAN 3R640 J25913 / 8 "1€0.18
PROTO J2594 -kiinnike 3/4-tuumainen | AD2LAQ 3R642 J25943 / 4 "11€0.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2592 pistorasia, 1/2 tuuman asema
€0.20 / yksikkö