Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J253G-TT Hihnakäyttöiset tykkitulppapihdit 9-1 / 2 tuumaa | AH2AUK 24AL11

PROTO J253G-TT Tether Ready Cannon Plug Pihdit 9-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2AUK Malli: J253G-TTRistiviite: 24AL11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKielen ja uran pihdit
SäätötyyppiUranivel
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus1.125 "
Leuan tyyliKaareva leuka
Leuan leveys13 / 16 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen2.5 "
Leuka-asemien lukumäärä4
Kokonaispituus9.5 "
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräLeuan pituusLeuan leveysMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusHinta
PROTO J260SGXL-TT kieli- ja urapihdit 10 tuumaa | AG9CKG 16TH18 J260SGXL-TTLuonnollinenKielen ja uran pihdit2 3 / 32 "1.5931.75 "10 "€67.06
PROTO J264SGXL-TT 12 tuuman kieli- ja urapihdit AG9CKJ 16TW24 J264SGXL-TTLuonnollinenKielen ja uran pihdit2 45 / 64 "2.5 "2.625 "12 "€87.35
PROTO J262SGXL-TT kieli- ja urapihdit 7 tuumaa | AH3BYW 31CL25 J262SGXL-TTKiiltäväKielen ja uran pihdit1 43 / 64 "1 19 / 64 "1-3 / 32 "7"€55.44
PROTO J262SG Kielekepihdit, litteät, 1 1/8 tuuman maksimileuan aukko, 7 1/8 tuuman kokonaispituus | CT8GXN 3R236 J262SG-Kielen ja uran pihdit----€27.86
PROTO J261SG Kielteinen pihdi, litteä, 1/2 tuuman maksimileuan aukko, 5 tuuman kokonaispituus | CT8GXP 3R231 J261SG-Kielen ja uran pihdit----€30.03
PROTO J260SG Kielteinen pihdi, litteä, 2 1/8 tuuman maksimileuan aukko, 10 1/4 tuumaa kokonaispituus | CT8GXQ 4JV78 J260SG-Kielen ja uran pihdit----€36.89
PROTO J264SG Kielekepihdit, litteät, 2 5/8 tuuman maksimileuan aukko, 12 tuuman kokonaispituus | CT8GXR 3R244 J264SG-Kielen ja uran pihdit----€36.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J253G-TT Tether Ready Cannon Plug Pihdit 9-1/2 tuumaa
€64.38 / yksikkö