Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J241G -neulanpihdit 11-3 / 8 2-9 / 16 -leuka | AA9BHJ 1C040

PROTO J241G Pihdit 11-3/8 2-9/16 leuka

Varastossa
Tuote: AA9BHJ Malli: J241GRistiviite: 1C040

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeula-nenäpihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus2 9 / 16 "
LeukatyyppiTasoita
Leuan leveys23 / 32 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1.875 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus11.375 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys13 / 32 "
JännitearvotEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nenän muoto (suora)
    • Sivuleikkuri (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärjen leveysLeikkauskapasiteetti / materiaaliLeuan pituusLeukatyyppiLeuan leveysMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusKevään paluuHinta
PROTO J240G -neulanpihdit 11-9 / 16 2-13 / 16 -leuka | AA9BHK 1C042 J240G13 / 32 "Ei määritelty2 13 / 16 "Tasoita23 / 32 "1.875 "11 9 / 16 "Ei€71.31
PROTO J220G -neulanpihdit 6-5 / 8 1-7 / 8 -leuka | AD2KTJ 3R203 J220G3 / 8 "Ei määritelty1.875 "Tasoita11 / 16 "1.25 "6.625 "Ei€38.96
PROTO J222G -neulanpihdit 6-1 / 16 2-1 / 8 -leuka | AD2KTK 3R205 J222G11 / 32 "Ei määritelty2.125 "Sahalaitainen11 / 16 "1.25 "6 1 / 16 "Ei€33.21
PROTO J223G neulapihdit 6-5 / 32 2-5 / 32 leuka | AD2KTL 3R207 J223G9 / 32 "Ei määritelty2.156 "Sahalaitainen1 / 2 "1.25 "6.156 "Ei€42.98
PROTO J226G Neulankärkipihdit, Induktiokarkaistut leikkuureunat, Kiinteä nivel | AD2KTN 3R211 J226G3 / 8 "14 AWG-kuparilanka1.875 "Sahalaitainen11 / 16 "1.375 "6.625 "Ei€38.82
PROTO J228G neulapihdit 7-25 / 32 1-9 / 16 leuka | AD2KTQ 3R215 J228G7 / 16 "Ei määritelty1 9 / 16 "Sahalaitainen17 / 32 "2.156 "7 25 / 32 "Ei€40.36
PROTO J229-01G Neula-nenäpihdit 5-9 / 16 1-11 / 16 Leuka | AD2KTR 3R217 J229-01G9 / 32 "14 AWG-kuparilanka1 11 / 16 "Sahalaitainen1 / 2 "1-9 / 32 "5 9 / 16 "Kyllä€39.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J241G Pihdit 11-3/8 2-9/16 leuka
€69.64 / yksikkö