Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2384S poimintasarja 4kpl. | AB7KQB 23UA49

PROTO J2384S Pick Set 4 kpl.

Varastossa
Tuote: AB7KQB Malli: J2384SRistiviite: 23UA49 / 23UA54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse sarja
Materiaali1/4 "korkean seosteräksen varret lämpökäsitellään koko pituudeltaan ja mustaa oksidia lisätään lujuutta ja kestävyyttä
Palojen lukumäärä4
Kokonaispituus10-7/8, 10-3/8, 10-3/4, 10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.62
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2384S Pick Set 4 kpl.
€144.64 / yksikkö