Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2381 Vedinvalitsin 10-3 / 8 tuumaa | AH2ABD 23UA46

PROTO J2381 vedinpoiminta 10-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2ABD Malli: J2381Ristiviite: 23UA46

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedin Pick
Materiaali1/4 "korkean seosteräksen varret lämpökäsitellään koko pituudeltaan ja mustaa oksidia lisätään lujuutta ja kestävyyttä
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus10.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)3.05
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2381 vedinpoiminta 10-3/8 tuumaa
€37.76 / yksikkö