Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J213G lävistäjä 7-5 / 16 tuuman kokonaispituus 1 tuuman leuan pituus | AD2KTG 3R199

PROTO J213G diagonaalileikkuri 7-5/16 tuuman kokonaispituus 1 tuuman leuan pituus

Varastossa
Tuote: AD2KTG Malli: J213GRistiviite: 3R199

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1"
Leuan leveys29 / 32 "
MateriaaliTyökaluteräs
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus7 5 / 16 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliKokonaispituusKevään paluuHinta
PROTO J244G lävistäjä 11-1 / 8 tuuman kokonaispituus 1 tuuman leuan pituus | AD2BMX 3ML13 J244Gpunainen1"63 / 64 "Drop taottu seosterästä11.125 "Ei€83.88
PROTO J204G lävistäjä 4-7 / 16 tuuman pituus 9/16 tuuman pituus | AD2KRZ 3R188 J204Gpunainen9 / 16 "9 / 16 "Työkaluteräs4.437 "Ei€36.46
PROTO J204SG diagonaalileikkuri, teräs, 9/16 tuuman leuan leveys, 4-7/16 tuuman pituus | AD2KTA 3R189 J204SGpunainen18 / 32 "9 / 16 "Drop taottu seosterästä4.437 "Kyllä€32.43
PROTO J205G lävistäjä 5-1 / 16 tuuman kokonaispituus 3/4 tuuman leuan pituus | AD2KTB 3R191 J205Gpunainen3 / 4 "19 / 32 "Drop taottu seosterästä5 1 / 16 "Kyllä€34.45
PROTO J206G lävistäjä 6-1 / 16 tuuman pituus 13/16 tuuman pituus | AD2KTC 3R193 J206Gpunainen13 / 16 "3 / 4 "Työkaluteräs6 1 / 16 "Ei€33.40
PROTO J207G lävistäjä 7-5 / 16 tuuman kokonaispituus 1 tuuman leuan pituus | AD2KTD 3R195 J207Gpunainen1"7 / 8 "Työkaluteräs7 5 / 16 "Ei€38.86
PROTO J209G lävistäjä 7-5 / 16 tuuman pituus 2-5 / 32 tuuman pituus | AD2KTE 3R197 J209Gpunainen2.156 "7 / 8 "Työkaluteräs7 5 / 16 "Ei€37.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J213G diagonaalileikkuri 7-5/16 tuuman kokonaispituus 1 tuuman leuan pituus
€54.32 / yksikkö