PROTO J1260 jakoavain, seosteräs, satiini, 1 7/8 tuuman pää, 28 tuuman kokonaispituus

Tuote: CH6PTJ Malli: J1260Ristiviite: 426D94
€224.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavain
Kulma15 astetta
Lopputyyppi12-pisteen laatikon pää
Suorittaa loppuunSatiini
Käsittele väriäHopea
Kahvan tyyppiYksi kappale
Pään koko1 7 / 8 "
head Paksuus3/4", 1 1/16"
Head TypeOffset
EristettyEi
MateriaaliAlloy Steel
MittaustyyppiSAE
Ei kipinöintiäEi
Pisteiden määrä12
Avauskulma15 astetta
AvaustyyppiHex
Kokonaispituus28 "
hammastussuuntaaEi
SuunnanvaihtoEi
ShapeSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunhead PaksuusMateriaaliMittaustyyppiKokonaispituusSidonta pystyyHinta
PROTO J1248 yhdistelmäavain 1-1 / 2 tuumaa 19-3 / 8 tuuman kokonaispituus | AA8WKE 1ALC1 J1248Satiini-Teräs-20.25Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€155.66
PROTO J1208M-T500 jakoavain, 8 mm:n pää, 5 3/8 tuuman kokonaispituus, seosteräs, kromi | CH6PTC 426D48 J1208M-T500kromi3/16 ", 1/4"Alloy Steelmetrinen5.375 "Sidonta pystyy€25.34
Tarjouspyyntö
PROTO J1211M-T500 jakoavain, seosteräs, kromi, 11 mm pää, 7 tuumaa kokonaispituus | CH6PTD 426D59 J1211M-T500kromi1/4 ", 5/16"Alloy Steelmetrinen7"Sidonta pystyy€28.02
Tarjouspyyntö
PROTO J1215M-T500 jakoavain, seosteräs, kromi, 15 mm pää, 9 1/4 tuuman kokonaispituus | CH6PTE 426D70 J1215M-T500kromi5/16 ", 3/8"Alloy Steelmetrinen9 1 / 4 "Sidonta pystyy€35.91
Tarjouspyyntö
PROTO J1216ES jakoavain, seosteräs, kromi, 1/2 tuuman pää, 4 1/4 tuuman kokonaispituus | CH6PTF 426D71 J1216ESkromi3 / 8 "Alloy SteelSAE4 1 / 4 "Sidonta pystyy€29.83
Tarjouspyyntö
PROTO J1220BASD jakoavain, seosteräs, musta oksidi, 5/8 tuuman pää, 9 1/2 tuuman kokonaispituus | CH6PTG 449N49 J1220BASDMustaoksidi5/16 ", 7/16"Alloy SteelSAE9 1 / 2 "Sidonta pystyy€28.57
Tarjouspyyntö
PROTO J1220ES jakoavain, seosteräs, kromi, 5/8 tuuman pää, 5 tuumaa kokonaispituus | CH6PTH 426D79 J1220ESkromi7 / 16 "Alloy SteelSAE5"Sidonta pystyy€30.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1260 jakoavain, seosteräs, satiini, 1 7/8 tuuman pää, 28 tuuman kokonaispituus
€224.73 / yksikkö