Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1216MASD-TT sidottu kiintoavain 16 mm metrinen 12-piste | AF8AJF 24AJ92

PROTO J1216MASD-TT kiinnitetty yhdistelmäavain, 16 mm, metrinen 12 piste

Varastossa
Tuote: AF8AJF Malli: J1216MASD-TTRistiviite: 24AJ92

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma15 Tutkinnot
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus9 35 / 64 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko16mm
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)2.41
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta
PROTO J1208MA-TT sidottu kiintoavain 12-napainen 8 mm | AB7UGB 24AJ88 J1208MA-TTTeräs5 13 / 32 "metrinen8€50.28
PROTO J1230MASD-TT sidottu kiintoavain 12-napainen 30 mm | AB7UGC 24AK01 J1230MASD-TTTeräs15 55 / 64 "metrinen30mm€110.50
PROTO J1210A-TT sidottu kiintoavain 5/16 tuuman Sae 12-kärki | AF8AHK 24AJ71 J1210A-TTAlloy Steel5.375 "SAE5 / 16 "€50.68
PROTO J1212ASD-TT kiinnitetty yhdistelmäavain 3/8 tuuman Sae 12-kärki | AF8AHL 24AJ72 J1212ASD-TTAlloy Steel6"SAE3 / 8 "€50.06
PROTO J1214ASD-TT sidottu kiintoavain 7/16 tuuman Sae 12-kärki | AF8AHM 24AJ73 J1214ASD-TTAlloy Steel7"SAE7 / 16 "€54.73
PROTO J1216ASD-TT sidottu kiintoavain 1/2 tuumaa Sae 12-kärki | AF8AHN 24AJ74 J1216ASD-TTAlloy Steel8"SAE1 / 2 "€55.43
PROTO J1218ASD-TT kiinnitetty yhdistelmäavain 9/16 tuuman Sae 12-kärki | AF8AHP 24AJ75 J1218ASD-TTAlloy Steel8.875 "SAE9 / 16 "€61.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1216MASD-TT kiinnitetty yhdistelmäavain, 16 mm, metrinen 12 piste
€61.73 / yksikkö