Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1210EFS yhdistelmäavain 5/16 tuumaa 1 kpl 6 kpl | AF6NMZ 19ZA75

PROTO J1210EFS jakoavain 5/16 tuumaa 1 kpl 6 pt

Varastossa
Tuote: AF6NMZ Malli: J1210EFSRistiviite: 19ZA75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
Suorittaa loppuunkromi
Pään kulma15 Tutkinnot
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus3 29 / 32 "
SAE tai metrinenSAE
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.93
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PROTO J1312H jatko-avaimen lisävaruste, 1/2-käyttöinen törmäysavain/1/2-tuumainen käyttöräikä | CT8HDT 61UU89 J1312HLisävaruste€193.20
PROTO J1338H jatko-avaimen lisävaruste, 3/8-avain/3/8-tuumainen käyttöräikä | CT8HDU 61UU90 J1338HLisävaruste€168.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1210EFS jakoavain 5/16 tuumaa 1 kpl 6 pt
€22.00 / yksikkö