Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1206SP-TT kiinnitysvalmis ruuvimeisselisarja Phillips 6 kpl | AB7UGK 24AK63

PROTO J1206SP-TT Tether Ready -ruuvimeisselisarja Phillips 6 kpl

Varastossa
Tuote: AB7UGK Malli: J1206SP-TTRistiviite: 24AK63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvalmis ruuvimeisselisarja
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluVinkkitunnus kahvan päässä
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Palojen lukumäärä6
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyySidonta valmis
VinkkityyliPhillips
VinkityyliryhmäPhillips / ristipiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.92
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1206SP-TT Tether Ready -ruuvimeisselisarja Phillips 6 kpl
€177.96 / yksikkö