Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J10030 Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 1-7 / 8 tuumaa 6 kpl | AA8UXK 1AFF0

PROTO J10030 Iskukanta 1 tuuman vetolaite 1-7/8 tuumaa 6 pt

Varastossa
Tuote: AA8UXK Malli: J10030Ristiviite: 1AFF0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus3"
SAE tai metrinenSAE
Koko1.875 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J10027L iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 1-11 / 16 tuumaa 6 kpl | AA2DKT 10E395 J10027L4 1 / 16 "1-11 / 16 "Syvä€95.59
PROTO J10033L iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 2-1 / 16 tuumainen 6 Pt | AA2DKU 10E396 J10033L4.25 "2-1 / 16 "Syvä€148.98
PROTO J10024LS iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 1-1 / 2 tuumaa 6 kpl | AA8UNR 1ACT0 J10024LS4"1.5 "Syvä€107.56
PROTO J10012 Iskupistoke 1 tuuman asema 3/4 tuumainen 6 Pt | AA8UPA 1ACW2 J100122.437 "3 / 4 "Standardi€45.28
PROTO J10013 Iskupistoke 1 tuuman asema 13/16 tuumaa 6 kpl | AA8UPB 1ACW3 J100132.5 "13 / 16 "Standardi€45.35
PROTO J10014 Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 7/8 tuumaa 6 tuumaa | AA8UPC 1ACW4 J100142.5 "7 / 8 "Standardi€45.50
PROTO J10015 Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 15/16 tuumaa 6 kpl | AA8UPD 1ACW5 J100152.5 "15 / 16 "Standardi€44.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J10030 Iskukanta 1 tuuman vetolaite 1-7/8 tuumaa 6 pt
€77.16 / yksikkö