Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J09902 Iskupistorasiaadapteri # 5 x 1 tuumaa | AA8WBA 1AKF7

PROTO J09902 Iskupistorasian sovitin #5 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8WBA Malli: J09902Ristiviite: 1AKF7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskutulosovitin
Aseman koko#5
Drive TypeNainen Spline
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Lähtöaseman koko1"
Lähtöaseman tyyppiMiesaukio
Kokonaispituus4.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoDrive TypeLähtöaseman kokoKokonaispituusHinta
PROTO J7650 Iskupistorasiaadapteri 3/8 tuuman x 1/2 tuuman | AA9UPV 1FK44 J76503 / 8 "Nainen1 / 2 "1 5 / 16 "€16.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J09902 Iskupistorasian sovitin #5 x 1 tuumaa
€164.96 / yksikkö