PROTECTOR ECHO 183837221 Suodatettu liesituuletin, leveys 96 tuumaa, korkeus 102 1/5 tuumaa, 230 V, 5 suodatinta vaaditaan | CT8DUH 61HN01

PROTECTOR ECHO 183837221 Suodatettu liesituuletin, leveys 96 tuumaa, korkeus 102 1/5 tuumaa, 230 V, vaaditaan 5 suodatinta

Varastossa
Tuote: CT8DUH Malli: 183837221Ristiviite: 61HN01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€76,655.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavuhuppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 666
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTECTOR ECHO 184310203 Suodatettu liesituuletin, leveys 36 tuumaa, korkeus 54 1/5 tuumaa, 115 V | CT8DNL 61HN11 184310203€32,389.85
PROTECTOR ECHO 184300200 Suodatettu liesituuletin, leveys 36 tuumaa, korkeus 54 1/5 tuumaa, 115 V, 31 7/10 tuumaa syvyys | CT8DNM 61HN02 184300200€31,228.29
PROTECTOR ECHO 184300201 Suodatettu liesituuletin, leveys 36 tuumaa, korkeus 54 1/5 tuumaa, 115 V, 31 7/10 tuumaa syvyys | CT8DNN 61HN03 184300201€32,732.60
PROTECTOR ECHO 184300203 Suodatettu liesituuletin, leveys 36 tuumaa, korkeus 54 1/5 tuumaa, 115 V, 31 7/10 tuumaa syvyys | CT8DNP 61HN05 184300203€31,418.74
PROTECTOR ECHO 184300202 Suodatettu liesituuletin, leveys 36 tuumaa, korkeus 54 1/5 tuumaa, 115 V, 31 7/10 tuumaa syvyys | CT8DNQ 61HN04 184300202€32,942.04
PROTECTOR ECHO 184310200 Suodatettu liesituuletin, leveys 36 tuumaa, korkeus 54 1/5 tuumaa, 115 V, 37 7/10 tuumaa syvyys | CT8DNR 61HN08 184310200€32,205.77
PROTECTOR ECHO 184310202 Suodatettu liesituuletin, leveys 36 tuumaa, korkeus 54 1/5 tuumaa, 115 V, 37 7/10 tuumaa syvyys | CT8DNT 61HN10 184310202€33,925.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTECTOR ECHO 183837221 Suodatettu liesituuletin, leveys 96 tuumaa, korkeus 102 1/5 tuumaa, 230 V, vaaditaan 5 suodatinta
€76,655.33 / yksikkö