Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTECTA 1340060 Solmittava kaulanauha 2-jalkainen polyesteriä | AF2ZND 6ZLP0

PROTECTA 1340060 Sidottava kaulanauha 2 jalka polyesteri punainen

Varastossa
Tuote: AF2ZND Malli: 1340060Ristiviite: 6ZLP0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuja vaimentava solmittava takanauha
Anchorage Hook Gate -aukko1.125 "
Väripunainen
Pidennetty kaatumispituus9-1 / 2 jalkaa
LaitteistomateriaaliAlloy Steel
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Linjan materiaaliPolyesteri
Ankkurointiliitännän lukitseminen5K sulkurengas
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppinapsahtaa
Jalkojen lukumäärä2
Hihnan leveys1"
Vetolujuus7500 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti310 lb
Työpituus6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkojen lukumääräHinta
PROTECTA 1340040 Solmittava kaulanauha 1 jalka polyesteriä punainen AF2ZNC 6ZLN9 13400401€137.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTECTA 1340060 Sidottava kaulanauha 2 jalka polyesteri punainen
€196.63 / yksikkö