Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROGRESS LIGHTING P5727-31 valo, 60 W valaisin watti, 120V AC, alumiini | CT8AHZ 44MH80

PROGRESS LIGHTING P5727-31 Light, 60 W Fixture Watt, 120V AC, Aluminum

Varastossa
Tuote: CT8AHZ Malli: P5727-31Ristiviite: 44MH80

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROGRESS LIGHTING P5744-31 valo, 60 W valaisin watti, 120V AC, termoplastinen | CT8AJA 44MH96 P5744-31€52.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROGRESS LIGHTING P5727-31 Light, 60 W Fixture Watt, 120V AC, Aluminum
€65.68 / yksikkö