PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXP Max -homogenisoiva paketti Premium | AC8BJG 39J339

PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXP Max -homogenisoiva paketti Premium

Varastossa
Tuote: AC8BJG Malli: PK-01250MXPRistiviite: 39J339

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,553.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaX-homogenointipaketti, Premium
NoudattaminenCE
Syvyys2.75 "
Halkaisija10 mm, 20 mm
Korkeus9"
HP3/4
MateriaaliRuostumaton teräs
Melutaso72dB
Akselin pituus115 mm, 200 mm
Nopeus10,000 30,000 - XNUMX XNUMX rpm
Jännite120
Äänenvoimakkuuden alue0.03 ml - 1 l
Teho576
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeusNoudattaminenSyvyysJänniteLeveysHalkaisijaKorkeusHPHinta
PRO SCIENTIFIC INC. PK -01200MXS Max -homogenisoiva paketti Vakio | AC8BHV 39J328 PK-01200MXS0 30,000 - XNUMX XNUMX rpmUL cUL6"1208"10mm4"1/5€2,719.80
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200MXS Max -homogenisoiva pakkausstandardi | AC8BJD 39J336 PK-02200MXS5000 35,000 - XNUMX XNUMX rpmCE1.98 "2202.15 "10mm7.875 "1/5€2,630.00
PRO SCIENTIFIC INC. PK -01250MXD Max -homogenisoiva paketti Deluxe | AC8BJE 39J337 PK-01250MXD10,000 30,000 - XNUMX XNUMX rpmCE2.75 "1202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€5,157.38
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXD Max -homogenisoiva paketti Deluxe | AC8BJF 39J338 PK-02250MXD10,000 30,000 - XNUMX XNUMX rpmCE2.75 "2202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€5,157.38
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXP Max -homogenisoiva paketti Premium | AC8BJH 39J340 PK-02250MXP10,000 30,000 - XNUMX XNUMX rpmCE2.75 "2202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€5,553.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXP Max -homogenisoiva paketti Premium
€5,553.14 / yksikkö