PRO-LINE SCS3030 asteikoteline 30 tuumaa x 30 tuumaa | AH3YTB 33VC35

PRO-LINE SCS3030 vaakateline 30 tuumaa x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3YTB Malli: SCS3030Ristiviite: 33VC35

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€778.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittakaava
Säädettävä korkeus24 "- 30"
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
PohjamateriaaliaTeräs
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Korkeus24 "
perintöKyllä
Kantavuus1000 lb
PöytämateriaaliMuovilaminaatti
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
PRO-LINE SCS2424 vaakateline 24 tuumaa x 24 tuumaa | AH3YTC 33VC36 SCS242424 "30 "24 "€788.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE SCS3030 vaakateline 30 tuumaa x 30 tuumaa
€778.35 / yksikkö