PRO-LINE RT6030-FC-HD-C Pallonsiirtopöytä 60 x 30 x 30-36h | AA8CEC 16Y946

PRO-LINE RT6030-FC-HD-C pallonsiirtotyöpöytä 60 x 30 x 30 - 36 h

Varastossa
Tuote: AA8CEC Malli: RT6030-FC-HD-CRistiviite: 16Y946

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,168.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä pallonsiirtopöytä
VäriVaaleansininen
Syvyys30 "
Edge TypeT-muotti
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriVaaleansininen
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus30 - 36 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1.25 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliESD-laminaatti
Työpöydän kokoonpanoKokoonpanematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.75
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYläpaksuusTyöpinnan materiaaliHinta
PRO-LINE RT6030-FC-HD-M Pallonsiirtopöytä 60 x 30 x 30 - 36 h | AA8CED 16Y947 RT6030-FC-HD-M1.75 "Butcher Block vaahtera€4,318.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE RT6030-FC-HD-C pallonsiirtotyöpöytä 60 x 30 x 30 - 36 h
€4,168.82 / yksikkö