PRO-LINE POS6030C Ergonominen virtausteline Sininen 60l x 30w x 65 tuuman korkeus | AC3WBV 2WXP7

PRO-LINE POS6030C Ergonomic Flow Rack -työpöytä sininen 60 l x 30 leveys x 65 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AC3WBV Malli: POS6030CRistiviite: 2WXP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,144.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen työpöytä ja virtausteline
SäätötyyppiVedä tappi
Värisininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus65 "
Pituus60 "
Kantavuus750 lb
MateriaaliTeräs
Paksuus1.25 "
Leveys30 "
Työpinnan materiaaliESD-laminaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 147.87
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöpinnan materiaaliHinta
PRO-LINE POS6030P Ergonominen virtausteline Sininen 60l x 30w x 65 tuuman korkeus | AC3WBU 2WXP6 POS6030PLaminaatti€2,915.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE POS6030C Ergonomic Flow Rack -työpöytä sininen 60 l x 30 leveys x 65 tuumaa korkeus
€3,144.62 / yksikkö