PRO-LINE OLF60-F63L14 Työvalokehys 60 x 16 x 30h Taivaansininen | AF4PQZ 9EXW1

PRO-LINE OLF60-F63L14 työvalokehys 60 x 16 x 30 h taivaansininen

Varastossa
Tuote: AF4PQZ Malli: OLF60-F63L14Ristiviite: 9EXW1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€410.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalokehys
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriSky Blue
Syvyys16 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus30 "
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
PRO-LINE OLF60-F63A31 Työvalokehys 60 L x 16 S x 30 K Harmaa | AF3PGW 8AF47 OLF60-F63A31Harmaa60 "€410.96
PRO-LINE OLF72-F63H11 Työvalokehys 72 lev. x 16 s. x 30 k. Beige | AF3PGX 8AF49 OLF72-F63H11Beige72 "€429.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE OLF60-F63L14 työvalokehys 60 x 16 x 30 h taivaansininen
€410.96 / yksikkö