PRO-LINE OF4866-H11 Työteline 48 x 24 tuumaa 500 Lb. Kapasiteetti | AA8CDU 16Y938

PRO-LINE OF4866-H11 työteline 48 x 24 tuumaa 500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA8CDU Malli: OF4866-H11Ristiviite: 16Y938

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€813.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriBeige
Syvyys24 "
Korkeus66 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
PRO-LINE OF6066-H11 Työteline 60 x 24 tuumaa 500 Lb. Kapasiteetti | AA8CDV 16Y939 OF6066-H1160 "€951.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE OF4866-H11 työteline 48 x 24 tuumaa 500 Lb. Kapasiteetti
€813.96 / yksikkö