PRO-LINE MDS-6/FL-H11 laatikkomoduuli 19-1/4 tuumaa leveys x 15 tuumaa syvyys x 6 tuumaa korkeus | AH8CWA 38GT67

PRO-LINE MDS-6/FL-H11 laatikkomoduuli 19-1/4 tuumaa leveys x 15 tuumaa syvyys x 6 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH8CWA Malli: MDS-6/FL-H11Ristiviite: 38GT67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€310.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikkomoduuli
Kokoonpanokoolla
VäriVaaleanbeige
Syvyys15 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus6"
Kantavuus100 lb
MateriaaliMuovilaminaatti / teräs
Leveys19.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE MDS-6/FL-H11 laatikkomoduuli 19-1/4 tuumaa leveys x 15 tuumaa syvyys x 6 tuumaa korkeus
€310.43 / yksikkö