PRO-LINE LT36D/627 Task Light 36 L x 8 S x 2 tuumaa K Valkoinen | AA8CDG 16Y927

PRO-LINE LT36D/627 Task Light 36 L x 8 S x 2 tuumaa K Valkoinen

Varastossa
Tuote: AA8CDG Malli: LT36D/627Ristiviite: 16Y927

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€490.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriValkoinen
Syvyys8"
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus2"
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE LT36D/627 Task Light 36 L x 8 S x 2 tuumaa K Valkoinen
€490.13 / yksikkö