PRO-LINE IWBPB7230M pakkauspöytä kiinteä vaahtera 72 tuuman syvyys | AG3UGD 33VC45

PRO-LINE IWBPB7230M Pakkauspöytä Kiinteä vaahtera 72 tuuman syvyys

Tuote: AG3UGD Malli: IWBPB7230MRistiviite: 33VC45
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,036.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustaulukko
VäriHarmaa
Syvyys72 "
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus30 - 36 "
perintöSäädä 1 tuuman välein
MateriaaliTeräs
HuippumateriaaliKiinteä vaahtera
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
PRO-LINE IWBPB6030M -pakkauspöytä kiinteä vaahtera 60 tuuman syvyys | AG3UFZ 33VC41 IWBPB6030M60 "€2,877.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE IWBPB7230M Pakkauspöytä Kiinteä vaahtera 72 tuuman syvyys
€3,036.21 / yksikkö