PRO-LINE EWH7236-L14 johtosarja sininen 72lx36wx30 tuuman | AA7MUU 16D768

PRO-LINE EWH7236-L14 johtosarja Station Sininen 72lx36wx30 korkeus tuumaa

Tuote: AA7MUU Malli: EWH7236-L14Ristiviite: 16D768
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,666.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen johtosarja työpöytä
SäätötyyppiVedä tappi
Värisininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusHiilivapaa sertifioitu
Korkeus24 1/2 - 40 1/2 "
Pituus72 "
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 147.15
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätötyyppiKorkeusKantavuusHinta
PRO-LINE MWH7236-L14 johtosarja sininen 72lx36wx30 tuuman | AA7MUV 16D769 MWH7236-L14Käsiveivi24 - 36 "150 lb€3,669.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE EWH7236-L14 johtosarja Station Sininen 72lx36wx30 korkeus tuumaa
€5,666.72 / yksikkö