Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO-LINE ESMR60-F63L14 Sähkönsyöttökaide 60w Sininen | AF4KVY 8ZFL9

PRO-LINE ESMR60-F63L14 Sähkösyötön asennuskisko 60w Sininen

Varastossa
Tuote: AF4KVY Malli: ESMR60-F63L14Ristiviite: 8ZFL9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkönsyöttöasennuskisko
VäriSky Blue
Syvyys1.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus1.75 "
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunMateriaaliLeveysHinta
PRO-LINE WMS1.5 Sähkönsyöttökisko 72w Musta | AA8CDF 16Y926 WMS1.5MustaJauhemaaliPVC72 "€144.34
Tarjouspyyntö
PRO-LINE ESMR60FL Sähkönsyötön kisko 60w musta | AC3WCM 2WXT5 ESMR60FLMustaJauhemaaliTeräs60 "€69.67
PRO-LINE ESMR72FL virtalähteen kiinnityskisko 72w musta | AC3WCN 2WXT6 ESMR72FLMustaJauhemaaliTeräs72 "€73.78
Tarjouspyyntö
PRO-LINE ESMR72-F63L14 Sähkönsyöttökaide 72w Sininen | AF3PHE 8AF85 ESMR72-F63L14Sky BlueJauhemaaliTeräs72 "€73.78
PRO-LINE ESMR60-F63A31 Sähkönsyöttökaide 60w harmaa | AF4TTY 9JY58 ESMR60-F63A31HarmaaJauhemaaliTeräs60 "€69.67
PRO-LINE ESMR72-F63A31 Sähkönsyöttökaide 72w harmaa | AF4XFE 9NPD7 ESMR72-F63A31HarmaaJauhemaaliTeräs72 "€73.78
PRO-LINE ESMR60 / FL-H11 Sähkönsyöttöasennuskiskon teräs | AH8CVW 38GT63 ESMR60 / FL-H11VaaleanbeigePuuteroituTeräs60 "€69.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE ESMR60-F63L14 Sähkösyötön asennuskisko 60w Sininen
€69.67 / yksikkö