PRO-LINE EL7230C Ergo -työasema on 72 l x 30 l x 30 x 42 tuuman korkeus | AD9RJH 4UJ52

PRO-LINE EL7230C Ergo Base -työasema on 72 l x 30 leveys x 30 x 42 tuumaa korkeus

Tuote: AD9RJH Malli: EL7230CRistiviite: 4UJ52
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,622.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen työpöytä
SäätötyyppiKäsiveivi
VäriBeige
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus30 - 42 "
Pituus72 "
Kantavuus330 lb
MateriaaliTeräs
Paksuus1.25 "
Leveys30 "
Työpinnan materiaaliESD-laminaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.75
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403608081
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöpinnan materiaaliSäätötyyppiVäriKorkeuseräPituusKantavuusLeveysHinta
PRO-LINE HD6030C / L14 / HDLE Ergo Workbench Sininen 60l x 30w x 30h tuuma | AA7MKL 16D564 HD6030C / L14 / HDLEESD-laminaattiVedä tappisininen30 - 36 "Ergonominen työpöytä60 "5000 lb30 "€1,084.77
PRO-LINE HD6030C / A31 / HDLE Ergo Workbench harmaa 60l x 30w x 30h tuuma | AA7MKM 16D565 HD6030C / A31 / HDLEESD-laminaattiVedä tappiHarmaa30 - 36 "Ergonominen työpöytä60 "5000 lb30 "€1,084.77
PRO-LINE HD6030P / L14 / HDLE Ergo Workbench Sininen 60l x 30w x 30h tuuma | AA7MKN 16D566 HD6030P / L14 / HDLELaminaattiVedä tappisininen30 - 36 "Ergonominen työpöytä60 "5000 lb30 "€838.43
PRO-LINE HD6030P / A31 / HDLE Ergo -työpöytä harmaa 60l x 30w x 30h tuuma | AA7MKP 16D567 HD6030P / A31 / HDLELaminaattiVedä tappiHarmaa30 - 36 "Ergonominen työpöytä60 "5000 lb30 "€838.43
PRO-LINE HD6036C / L14 / HDLE-6 Ergo Workbench Sininen 60l x 36w x 30h tuuma | AA7MKQ 16D568 HD6036C / L14 / HDLE-6ESD-laminaattiVedä tappisininen30 - 36 "Ergonominen työpöytä60 "5000 lb36 "€1,180.79
PRO-LINE HD6036C / A31HDLE-6 Ergo -työpöytä harmaa 60l x 36w x 30h tuuma | AA7MKR 16D569 HD6036C / A31HDLE-6ESD-laminaattiVedä tappiHarmaa30 - 36 "Ergonominen työpöytä60 "5000 lb36 "€1,180.79
PRO-LINE HD6036P / L14 / HDLE-6 Ergo Workbench Sininen 60l x 36w x 30h tuuma | AA7MKT 16D570 HD6036P / L14 / HDLE-6LaminaattiVedä tappisininen30 - 36 "Ergonominen työpöytä60 "5000 lb36 "€905.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE EL7230C Ergo Base -työasema on 72 l x 30 leveys x 30 x 42 tuumaa korkeus
€2,622.53 / yksikkö