PRO-LINE EL603030 PL H11 modulaarinen työpöytä 60w x 30d x 30-42 tuumaa | AF4CUT 8RG14

PRO-LINE EL603030 PL H11 Modulaarinen työpenkki 60 leveys x 30 leveys x 30 - 42 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF4CUT Malli: EL603030 PL H11Ristiviite: 8RG14

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,434.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen työpöytä
VäriVaaleanbeige
Syvyys30 "
Edge TypeT-muotti
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriVaaleanbeige
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus30 - 42 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeuskonsoli
Kantavuus330 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1.25 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliESD-laminaatti
Työpöydän kokoonpanoKokoonpanematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.0004
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöpinnan materiaaliVäriSyvyysKehyksen väriKorkeusJalan tyyppiKantavuusLeveysHinta
PRO-LINE HD723030PL-A31 Modulaarinen työpöytä 72w x 30d x 30 tuuman korkeus | AF3PGR 8AF27 HD723030PL-A31MuovilaminaattiVaaleanharmaa30 "Vaaleanharmaa30 - 36 "Säädettävä korkeus suora5000 lb72 "€901.02
Tarjouspyyntö
PRO-LINE HD723030C-H11 Modulaarinen työpöytä 72 x 30 x 30 tuumaa | AF3PGU 8AF29 HD723030C-H11ESD-laminaattiVaaleanbeige30 "Vaaleanbeige30 - 36 "Säädettävä korkeus suora5000 lb72 "€1,209.64
PRO-LINE EL723030PL L14 modulaarinen työpöytä 72w x 30d x 30 tuuman korkeus | AF3PGV 8AF30 EL723030PL L14MuovilaminaattiVaaleansininen30 "Vaaleansininen30 - 42 "Säädettävä korkeus suora330 lb72 "€2,541.32
Tarjouspyyntö
PRO-LINE EL603030CA31 Modulaarinen työpöytä 60w x 30d x 30 tuuman korkeus | AF4AYJ 8NEU4 EL603030CA31ESD-laminaattiVaaleanharmaa30 "Vaaleanharmaa30 "Säädettävä korkeuskonsoli330 lb60 "€2,527.93
PRO-LINE HD723030C-L14 Modulaarinen työpöytä 74w x 36d x 19h | AF4CUR 8RG13 HD723030C-L14ESD-laminaattiVaaleansininen36 "Vaaleansininen19 "Säädettävä korkeus suora5000 lb74 "€1,209.64
PRO-LINE HD723030PL-L14 Modulaarinen työpöytä 72w x 30d x 30-36 tuumaa | AF4PQW 9EXV4 HD723030PL-L14MuovilaminaattiVaaleansininen30 "Vaaleansininen30 - 36 "Säädettävä korkeus suora5000 lb72 "€966.34
Tarjouspyyntö
PRO-LINE HD723030PL-H11 modulaarinen työpöytä 72w x 30d x 30-36 tuuman korkeus | AF4PQX 9EXV5 HD723030PL-H11MuovilaminaattiVaaleanbeige30 "Vaaleanbeige30 - 36 "Säädettävä korkeus suora5000 lb72 "€966.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE EL603030 PL H11 Modulaarinen työpenkki 60 leveys x 30 leveys x 30 - 42 tuumaa korkeus
€2,434.66 / yksikkö