PRO-LINE CSPL1872P-A31-SW806-BLT Ulokehylly, 18 tuumaa x 72 tuumaa, muovia, harmaa | CT8AJF 115C95

PRO-LINE CSPL1872P-A31-SW806-BLT ulokehylly, 18 tuumaa x 72 tuumaa, muovia, harmaa

Varastossa
Tuote: CT8AJF Malli: CSPL1872P-A31-SW806-BLTRistiviite: 115C95

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€630.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannatinhylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PRO-LINE CSPL1860P-L14-SW806-BLT ulokehylly, 18 tuumaa x 60 tuumaa, muovia, sininen | CT8AJE 115C88 CSPL1860P-L14-SW806-BLT€585.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE CSPL1872P-A31-SW806-BLT ulokehylly, 18 tuumaa x 72 tuumaa, muovia, harmaa
€630.34 / yksikkö