PRO-LINE CSPL1260C/FL-H11 ulokehylly 60 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys x 6-3/4 tuumaa korkeus | AH8CVV 38GT61

PRO-LINE CSPL1260C/FL-H11 ulokehylly 60 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys x 6-3/4 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH8CVV Malli: CSPL1260C/FL-H11Ristiviite: 38GT61

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€310.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannatinhylly
Kokoonpanokoolla
VäriVaaleanbeige
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus6.75 "
Kantavuus125 lb
MateriaaliMuovilaminaatti
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE CSPL1260C/FL-H11 ulokehylly 60 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys x 6-3/4 tuumaa korkeus
€310.88 / yksikkö