PRO-LINE BT-6036-SD Pallonsiirtopöytä 60w x 36d x 30 tuumaa | AA8CCU 16Y915

PRO-LINE BT-6036-SD pallonsiirtotyöpöytä 60 leveys x 36 leveys x 30 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AA8CCU Malli: BT-6036-SDRistiviite: 16Y915

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,999.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonsiirtotyöpöytä
VäriVaaleansininen
Syvyys36 "
Edge TypeT-muotti
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriVaaleansininen
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus30 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1.25 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliMuovilaminaatti
Työpöydän kokoonpanoKokoonpanematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
PRO-LINE BT-6030-HD Pallonsiirtopöytä 60w x 30d x 30 tuumaa | AA8CCP 16Y911 BT-6030-HD30 "60 "€2,065.00
PRO-LINE BT-7230-HD -pallonsiirtopöytä 72w x 30d x 30 tuuman korkeus | AA8CCQ 16Y912 BT-7230-HD30 "72 "€2,245.79
Tarjouspyyntö
PRO-LINE BT-6030-SD -pallonsiirtopöytä 60w x 30d x 30 tuuman korkeus | AA8CCR 16Y913 BT-6030-SD30 "60 "€1,847.61
PRO-LINE BT-7230-SD -pallonsiirtopöytä 72w x 30d x 30 tuuman korkeus | AA8CCT 16Y914 BT-7230-SD30 "72 "€1,971.85
Tarjouspyyntö
PRO-LINE BT-7236-SD -pallonsiirtopöytä 72w x 36d x 30 tuuman korkeus | AA8CCV 16Y916 BT-7236-SD36 "72 "€2,189.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE BT-6036-SD pallonsiirtotyöpöytä 60 leveys x 36 leveys x 30 tuumaa korkeus
€1,999.03 / yksikkö